Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.0635.2 HOODBAS GOT GG 6 M25 50 A2 - 70.353.0635.2

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.0635.2 HOODBAS GOT GG  6 M25 50 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Tiefe - 73.6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573651821

Artikelnummer

WIE70.353.0635.2

Herstellernummer

70.353.0635.2

Hersteller

WIE

Breite:

43 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

73.6 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

HOODBAS GOT GG 6 M25 50 A2 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari