WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.1635.1 HOODBAS GOT GC 16 M25 50 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Querbügel
Breite - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573598751
Artikelnummer
WIE70.352.1635.1
Herstellernummer
70.352.1635.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
56 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
94 mm
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


