Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.1035.1 HOODBAS GOT GC 10 M20 50 A1 - 70.352.1035.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.1035.1 HOODBAS GOT GC 10 M20 50 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Tiefe - 73 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573598744

Artikelnummer

WIE70.352.1035.1

Herstellernummer

70.352.1035.1

Hersteller

WIE

Breite:

43 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

73 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Querbügel

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

HOODBAS GOT GC 10 M20 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari