Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.0636.3 CALOTTA EX GOT GI 6 M20 09IA Z3 - 70.352.0636.3

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.0636.3 CALOTTA EX GOT GI 6 M20 09IA Z3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573773790

Artikelnummer

WIE70.352.0636.3

Herstellernummer

70.352.0636.3

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

74 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

blau

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

HOOD TOPEX GOT GI 6 M20 09IA Z4 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari