WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.2435.1 HOODBAS GOT GA 24 M25 50 A1 - 70.350.2435.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 57 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 120 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4015573598713
Artikelnummer
WIE70.350.2435.1
Herstellernummer
70.350.2435.1
Hersteller
WIE
Breite:
57 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


