Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.1635.1 HOODBAS GOT GA 16 M25 50 A1 - 70.350.1635.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.1635.1 HOODBAS GOT GA 16 M25 50 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 94 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573598492

Artikelnummer

WIE70.350.1635.1

Herstellernummer

70.350.1635.1

Hersteller

WIE

Breite:

56 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

94 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Querbügel

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

HOODBAS GOT GA 16 M25 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari