Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.0636.1 CALOTTA EX GOT GG 6 M20 09IA Z1 - 70.350.0636.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.0636.1 CALOTTA EX GOT GG 6 M20 09IA Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573740587

Artikelnummer

WIE70.350.0636.1

Herstellernummer

70.350.0636.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

48 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Custodia mobile EX GOT GG 6 M20 09IA Z1