WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.344.4835.1 BASE BAS GUT GR 48 M40 A1 - 70.344.4835.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573632325
Artikelnummer
WIE70.344.4835.1
Herstellernummer
70.344.4835.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
120 mm
Höhe:
117 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


