WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.340.0635.0 BASE BAS GUT GR 6 M20 A0 - 70.340.0635.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Bügellage - Unterteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573617490
Artikelnummer
WIE70.340.0635.0
Herstellernummer
70.340.0635.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
52 mm
Höhe:
54.7 mm
Tiefe:
84 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


