Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.335.1036.0 BASE EX GUT GC10 M25 09IA Z0 - 70.335.1036.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.335.1036.0 BASE EX GUT GC10 M25 09IA Z0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573740235

Artikelnummer

WIE70.335.1036.0

Herstellernummer

70.335.1036.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

52 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

84 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

blau

Mit Kabelverschraubung:

ja

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

BOTTOMEX GUT GC10 M25 09IA Z0 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari