WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.331.2436.0 BASE EX GUT GC24 M25 09IA Z0 - 70.331.2436.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Art der Verriegelung - Querbügel
Breite - 57 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573739956
Artikelnummer
WIE70.331.2436.0
Herstellernummer
70.331.2436.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
144 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
blau
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


