WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.331.1635.1 BASE BAS GUT GC 16 M25 A1 - 70.331.1635.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Art der Verriegelung - Querbügel
Breite - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573599567
Artikelnummer
WIE70.331.1635.1
Herstellernummer
70.331.1635.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
117 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


