Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.331.1035.1 BASE BAS GUT GC 10 M20 A1 - 70.331.1035.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.331.1035.1 BASE BAS GUT GC 10 M20 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573599550

Artikelnummer

WIE70.331.1035.1

Herstellernummer

70.331.1035.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

52 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

94 mm

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

BOTTOMBAS GUT GC 10 M20 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari