Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.1635.1 BASE BAS GUT GB 16 M25 A1 - 70.330.1635.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.1635.1 BASE BAS GUT GB 16 M25 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Breite - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573599529

Artikelnummer

WIE70.330.1635.1

Herstellernummer

70.330.1635.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

57 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

117 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

BOTTOMBAS GUT GB 16 M25 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari