WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.1036.0 BASE EX GUT GB10 M20 09IA Z0 - 70.330.1036.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Art der Verriegelung - Querbügel
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573739918
Artikelnummer
WIE70.330.1036.0
Herstellernummer
70.330.1036.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
52 mm
Höhe:
88 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


