WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.1035.1 BASE BAS GUT GB 10 M20 A1 - 70.330.1035.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Art der Verriegelung - Querbügel
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573599512
Artikelnummer
WIE70.330.1035.1
Herstellernummer
70.330.1035.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
52 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
94 mm
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


