Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.325.1028.0 BASE BAS GUT GE 10 A - 70.325.1028.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.325.1028.0 BASE BAS GUT GE 10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573220201

Artikelnummer

WIE70.325.1028.0

Herstellernummer

70.325.1028.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

93 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

BOTTOMBAS GUT GE 10 50 A Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari