WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.320.4828.0 BASE BAS GUT GK 48 A - 70.320.4828.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573220157
Artikelnummer
WIE70.320.4828.0
Herstellernummer
70.320.4828.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
90 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
165 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


