Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.320.0628.0 BASE BAS GUT GK 6 A - 70.320.0628.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.320.0628.0 BASE BAS GUT GK 6 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573220027

Artikelnummer

WIE70.320.0628.0

Herstellernummer

70.320.0628.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

43.5 mm

Höhe:

28.9 mm

Tiefe:

80 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

BOTTOMBAS GUT GK 6 50 A Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari