Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.311.0640.0 MALE INSERTBAS STS 6 2,5 50 AU - 70.311.0640.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.311.0640.0 MALE INSERTBAS STS     6 2,5 50 AU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -40...120 °C

  • Betriebstemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573219946

Artikelnummer

WIE70.311.0640.0

Herstellernummer

70.311.0640.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

50.5 mm

MALE INSERTBAS STS 6 2 5 50 AU Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari