WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.300.0640.0 FEMALE INSERTBAS BUS 6 2,5 50 - 70.300.0640.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573219588
Artikelnummer
WIE70.300.0640.0
Herstellernummer
70.300.0640.0
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
50.5 mm


