Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.300.0602.0 FEMALE INSERTBAS BUS 6 2,5 50 AG - 70.300.0602.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.300.0602.0 FEMALE INSERTBAS BUS     6 2,5 50 AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -40...120 °C

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573958166

Artikelnummer

WIE70.300.0602.0

Herstellernummer

70.300.0602.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

FEMALE INSERTBAS BUS 6 2 5 50 AG Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali circolari