WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.200.0653.0 FEMALE INSERTPOW BUS 6 6,0 40 AG - 70.200.0653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 35 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573219540
Artikelnummer
WIE70.200.0653.0
Herstellernummer
70.200.0653.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
35 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
83.6 mm


