Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.060.1628.0 INGRESSO DATI IT DKE 16 - 70.060.1628.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.060.1628.0 INGRESSO DATI IT DKE 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573217904

Artikelnummer

WIE70.060.1628.0

Herstellernummer

70.060.1628.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

95 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

DATA CABLE ENTRYIT DKE 16 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari