Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.516.9055.0 EARTH TERMINAL WT 16 PE - 58.516.9055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.516.9055.0 EARTH TERMINAL WT 16 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...25 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088164347

Artikelnummer

WIE58.516.9055.0

Herstellernummer

58.516.9055.0

Hersteller

WIE

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Breite:

12 mm

Tiefe:

58 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Conduttore di protezione WT 16 PE