Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.516.0055.0 MORS. PASSANTE WT 16 - 58.516.0055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.516.0055.0 MORS. PASSANTE WT 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088164514

Artikelnummer

WIE58.516.0055.0

Herstellernummer

58.516.0055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Tiefe:

58 mm

Morsetto passante WT 16