Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.510.0055.0 MORS. PASSANTE WT 10 - 58.510.0055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.510.0055.0 MORS. PASSANTE WT 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088154089

Artikelnummer

WIE58.510.0055.0

Herstellernummer

58.510.0055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

10 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Tiefe:

48 mm

Morsetto passante WT 10