WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.506.9055.0 EARTH TERMINAL WT 6 PE - 58.506.9055.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
4049088154072
Artikelnummer
WIE58.506.9055.0
Herstellernummer
58.506.9055.0
Hersteller
WIE
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Breite:
8 mm
Tiefe:
48 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb