WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.8155.9 MORS. FUNZIONE WT 4 E GU - 58.504.8155.9
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe - orange
Packung
500 ST
EAN
4049088186172
Artikelnummer
WIE58.504.8155.9
Herstellernummer
58.504.8155.9
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Breite:
6 mm
Tiefe:
73 mm


