Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.2055.0 MORS. SEZIONATO WT 4 TKM - 58.504.2055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.2055.0 MORS. SEZIONATO WT 4 TKM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - schwenkbar

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088164019

Artikelnummer

WIE58.504.2055.0

Herstellernummer

58.504.2055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Farbe:

grau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Breite:

6 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Tiefe:

56 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

KNIFE DISC. TERM. WT 4 TKM Wieland , Morsetto componibile sezionabile