Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.910.5055.0 FUSE TERMINAL WK10/SI U 5 X 20 /V0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.910.5055.0 FUSE TERMINAL WK10/SI U 5 X 20 /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573517318

Artikelnummer

WIE57.910.5055.0

Herstellernummer

57.910.5055.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

65 mm

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12 mm

Morsetto portafusibile WK 10/SI U 5 X 20 /V0