WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.5755.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI5 GL 250U /V0 - 57.904.5755.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x30 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - Glimmlampe
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 750...750 V
Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC
Packung
50 ST
EAN
4015573528338
Artikelnummer
WIE57.904.5755.0
Herstellernummer
57.904.5755.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x30 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
750...750 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Breite:
8 mm
Höhe:
77.2 mm
Tiefe:
77.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau


