Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.5555.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI5 LED 24U /V0 - 57.904.5555.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.5555.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI5 LED 24U /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x30 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 750...750 V

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573528314

Artikelnummer

WIE57.904.5555.0

Herstellernummer

57.904.5555.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x30 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

750...750 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Breite:

8 mm

Höhe:

77.2 mm

Tiefe:

77.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

FUSE TERMINAL WK4 THSI5 LED 24U V0 Wieland , Morsetto componibile portafusibili