Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.2055.0 MORS. FUNZIONE 9786U/12 /V0 - 57.904.2055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.2055.0 MORS. FUNZIONE 9786U/12 /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - frei konfektionierbar

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573571938

Artikelnummer

WIE57.904.2055.0

Herstellernummer

57.904.2055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bauelementetyp:

frei konfektionierbar

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Breite:

12 mm

Tiefe:

51.8 mm

FUNCTION TERMINAL 9786U 12 V0 Wieland , Morsetto componibile con componenti elettronici