Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.597.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 150/ U BLUE /V0 - 57.597.0155.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.597.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 150/ U BLUE     /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 309 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573488038

Artikelnummer

WIE57.597.0155.6

Herstellernummer

57.597.0155.6

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...185 mm²

Bemessungsstrom In:

309 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Breite:

28 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

96 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

FEED-THROUGH TERMWKN 150 U BLUE V0 Wieland , Morsetto componibile passante