Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.597.0155.0 MORS. PASSANTE WKN 150 / U / V0 - 57.597.0155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.597.0155.0 MORS. PASSANTE WKN 150 / U / V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...150 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573506862

Artikelnummer

WIE57.597.0155.0

Herstellernummer

57.597.0155.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

309 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

28 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

96 mm

Morsetto passante