Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.9055.0 MORSETTO TERRA WKN 70 SL - 57.570.9055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.9055.0 MORSETTO TERRA WKN 70 SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 20 ST

EAN

4015573662407

Artikelnummer

WIE57.570.9055.0

Herstellernummer

57.570.9055.0

Hersteller

WIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...70 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...95 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

24 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

75.2 mm

CONDUTTORE DI PROTEZIONE WKN 70 SL/U