Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.535.1155.0 MORS. PASSANTE WKI 35 / U/V0 - 57.535.1155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.535.1155.0 MORS. PASSANTE WKI 35 / U/V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4015573570788

Artikelnummer

WIE57.535.1155.0

Herstellernummer

57.535.1155.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

16 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

58 mm

FEED-THROUGH TERMWKI 35 U V0 Wieland , Morsetto componibile passante