Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.9055.0 MORS. SENSORE WK 2,5-3 D/U-PGN /V0 - 57.503.9055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.9055.0 MORS. SENSORE WK 2,5-3 D/U-PGN /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573507821

Artikelnummer

WIE57.503.9055.0

Herstellernummer

57.503.9055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Quer verbindbar:

ja

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

6 mm

Tiefe:

79.4 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

LED schaltend für:

PNP

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Trennfunktion:

nein

INITIATOR TERM. WWK 2 5-3 D U-PGN V0 Wieland , Morsetto componibile per sensori e attuatori