WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.716.9053.0 MORSETTO TERRA WKF 16SL/35 - 56.716.9053.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4015573501805
Artikelnummer
WIE56.716.9053.0
Herstellernummer
56.716.9053.0
Hersteller
WIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...16 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...16 mm²
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Tiefe:
82 mm


