Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.716.0353.0 MORS. PASSANTE WKF 16/35 PV/WKFN - 56.716.0353.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.716.0353.0 MORS. PASSANTE WKF 16/35 PV/WKFN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 20 ST

EAN

4015573735330

Artikelnummer

WIE56.716.0353.0

Herstellernummer

56.716.0353.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

82 mm

FEED-THROUGH TERM WKF 16 35PV WKFN Wieland , Morsetto componibile passante