Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.706.9053.0 EARTH TERMINALWKF 6 SL/35 - 56.706.9053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.706.9053.0 EARTH TERMINALWKF  6 SL/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573501683

Artikelnummer

WIE56.706.9053.0

Herstellernummer

56.706.9053.0

Hersteller

WIE

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Breite:

8 mm

Höhe:

8 mm

Tiefe:

61 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

EARTH TERMINALWKF 6 SL 35 Wieland , Morsetto componibile per conduttori di terra