WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.9055.0 EARTH TERMINALWKFN 4 SL/35 - 56.704.9055.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
4015573767171
Artikelnummer
WIE56.704.9055.0
Herstellernummer
56.704.9055.0
Hersteller
WIE
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Breite:
6 mm
Tiefe:
51 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb