WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.4155.0 FUSE TERMINALWKFN 4 FSI - 56.704.4155.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...6 mm²
Packung
100 ST
EAN
4049088011610
Artikelnummer
WIE56.704.4155.0
Herstellernummer
56.704.4155.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...6 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Breite:
6 mm
Tiefe:
82.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau