WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.4055.0 MORSETTO PORTAFUSIB.WKFN 4 TKG/35 - 56.704.4055.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
100 ST
EAN
4015573935730
Artikelnummer
WIE56.704.4055.0
Herstellernummer
56.704.4055.0
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Breite:
6 mm
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Tiefe:
82.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein