Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.9155.0 DUO-GROUND BLOCKWKFN 2,5D2/2/SL/35 - 56.703.9155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.9155.0 DUO-GROUND BLOCKWKFN 2,5D2/2/SL/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

0...0 °C

Breite:

5 mm

Tiefe:

72.4 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

DUO-GROUND BLOCKWKFN 2 5D2 2 SL 35 Wieland , Morsetto componibile per conduttori di terra