Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.7055.0 DOUBL DECK TERM.WKFN 2,5E/35 - 56.703.7055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.7055.0 DOUBL DECK TERM.WKFN 2,5E/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573718395

Artikelnummer

WIE56.703.7055.0

Herstellernummer

56.703.7055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Breite:

5 mm

Tiefe:

82.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto a più piani WKFN 2,5 E/35