Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.4755.0 MORS. A 2 PIANI WKFN 2,5 E-K - 56.703.4755.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.4755.0 MORS. A 2 PIANI WKFN 2,5 E-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088356315

Artikelnummer

WIE56.703.4755.0

Herstellernummer

56.703.4755.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5 mm

Höhe:

48.6 mm

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

68.4 mm

DOUBL DECK TERM.WKFN 2 5 E-K Wieland , Morsetto componibile passante