Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.197.1055.0 STUD TERMINAL WRT 120 / M10 - 56.197.1055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.197.1055.0 STUD TERMINAL WRT 120 / M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...150 mm²

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

4049088260841

Artikelnummer

WIE56.197.1055.0

Herstellernummer

56.197.1055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...150 mm²

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Breite:

42 mm

Tiefe:

133 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Farbe:

grau

WIELAND : STUD TERMINAL WRT 120 M10, Morsetto componibile passante