Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE55.504.9153.0 EARTH TERMINALWKM 4 SL / 15 /V0 - 55.504.9153.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE55.504.9153.0 EARTH TERMINALWKM 4 SL / 15       /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573210424

Artikelnummer

WIE55.504.9153.0

Herstellernummer

55.504.9153.0

Hersteller

WIE

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH15

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Breite:

6 mm

Tiefe:

31.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

EARTH TERMINALWKM 4 SL 15 V0 Wieland , Morsetto componibile per conduttori di terra